LL3AA4P-1EK Carling Technologies ロッカースイッチ 白 Carling Technologies 50222936

Carling Technologies ロッカースイッチ 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アクセサリタイプ:レーザーエッチングアクチュエータ●併用可能製品:Lシリーズシールドロッカースイッチ●レンズカラー:白●アクチュエータ色:黒 注文コード50222936 品番LL3AA4P-1EK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アクセサリタイプ:レーザーエッチングアクチュエータ●併用可能製品:Lシリーズシールドロッカースイッチ●レンズカラー:白●アクチュエータ色:黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする