Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 電子部品(オンボード)
Cinch Connectorsの 機構部品(電子部品)
Cinch Connectorsの 基板用コネクタ
Cinch Connectors BNCコネクタ ジャック 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50225648
品番
CP1094AST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
取付方式
パネルマウント
端子種別
はんだ
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 → 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
あり
ボディめっき
ニッケル