Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 電子部品(オンボード)
Cinch Connectorsの 機構部品(電子部品)
Cinch Connectorsの 基板用コネクタ
Cinch Connectors BNCコネクタ ジャック 75Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50225657
品番
CP7920BM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG59, RG62●動作周波数:0 → 2GHz●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応