Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 電子部品(オンボード)
Cinch Connectorsの 機構部品(電子部品)
Cinch Connectorsの 基板用コネクタ
Cinch Connectors BNCコネクタ ジャック 75Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50225666
品番
28-74307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 2GHz●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金