Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 電子部品(オンボード)
Cinch Connectorsの 機構部品(電子部品)
Cinch Connectorsの 基板用コネクタ
Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ストレート はんだ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50226077
品番
142-0761-811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作周波数:0 → 26.5GHz●シリーズ:SMA HF
オス・メス
メス
取付方式
PCBマウント
接合型
ネジ
シリーズ番号
142
ボディ向き
ライトアングル
端子種別
はんだ
極性
ノーマル
バルクヘッド
なし
インピーダンス(Ω)
50
ボディめっき
ニッケルめっき上に金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応