Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 電子部品(オンボード)
Cinch Connectorsの 機構部品(電子部品)
Cinch Connectorsの 基板用コネクタ
Cinch Connectors 同軸コネクタ PCBマウント ジャック ストレート はんだ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50226095
品番
142-0701-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●極性:ノーマル●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:ニッケルめっき上に金めっき●接合型:クイックコネクト●シリーズ:SMA●コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応