Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 電子部品(オンボード)
Cinch Connectorsの 機構部品(電子部品)
Cinch Connectorsの 基板用コネクタ
Cinch Connectors 同軸コネクタ エッジマウント ジャック ストレート はんだ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50226113
品番
142-0711-841
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
エッジマウント
シリーズ
SMA
端子種別
はんだ
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0 → 18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
142
接合型
クイックコネクト
バルクヘッド
なし
ボディめっき
ニッケルめっき上に金めっき