CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(32個)
仕様
●静電容量:15μF●電圧:660V ac●許容差:±6%●シリーズ:SF●アプリケーション:定格AC、空調モータラン、オイル充填 / 含浸、電源、冷蔵●リードピッチ:0.81mm●長さ:2.91mm●奥行き:1.91mm●高さ:3.91mm●寸法:2.91 x 1.91 x 3.91mm●許容差(プラス):+6%
注文コード
50228527
品番
SFC66S15H391A-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:15μF●電圧:660V ac●許容差:±6%●シリーズ:SF●アプリケーション:定格AC、空調モータラン、オイル充填 / 含浸、電源、冷蔵●リードピッチ:0.81mm●長さ:2.91mm●奥行き:1.91mm●高さ:3.91mm●寸法:2.91 x 1.91 x 3.91mm●許容差(プラス):+6%