CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●静電容量:40μF●電圧:660V ac●許容差:±10%●シリーズ:SF●アプリケーション:定格AC、空調モータラン、オイル充填 / 含浸、電源、冷蔵●リードピッチ:0.81mm●長さ:3.66mm●奥行き:1.97mm●高さ:4.91mm●寸法:3.66 x 1.97 x 4.91mm●端子タイプ:クイックコネクト
注文コード
50228536
品番
SFD66S40K491B-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:40μF●電圧:660V ac●許容差:±10%●シリーズ:SF●アプリケーション:定格AC、空調モータラン、オイル充填 / 含浸、電源、冷蔵●リードピッチ:0.81mm●長さ:3.66mm●奥行き:1.97mm●高さ:4.91mm●寸法:3.66 x 1.97 x 4.91mm●端子タイプ:クイックコネクト
RoHS指令(10物質対応)
対応