SFT66T40K475G-F Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ CORNELL DUBILIER 50228545

Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●静電容量:40μF●電圧:660V ac●許容差:±10%●シリーズ:SF●アプリケーション:定格AC、空調モータラン、オイル充填 / 含浸、電源、冷蔵●リードピッチ:0.81mm●高さ:4.75mm●寸法:2.62 x 4.75mm●端子タイプ:クイックコネクト 注文コード50228545 品番SFT66T40K475G-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様55種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:40μF●電圧:660V ac●許容差:±10%●シリーズ:SF●アプリケーション:定格AC、空調モータラン、オイル充填 / 含浸、電源、冷蔵●リードピッチ:0.81mm●高さ:4.75mm●寸法:2.62 x 4.75mm●端子タイプ:クイックコネクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする