CORNELL DUBILIER
CORNELL DUBILIERの 電子部品(オンボード)
CORNELL DUBILIERの 能動部品
CORNELL DUBILIERの 集積回路(IC)
Cornell-Dubilier ポリプロピレンフィルムコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:490μF●電圧:800V dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:947C●アプリケーション:インバータ●リードピッチ:45mm●高さ:120mm●寸法:90 (Dia.) x 120mm●温度特性:PLYP●端子タイプ:スタッド取り付け
注文コード
50228579
品番
947C491K801CBMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:490μF●電圧:800V dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:947C●アプリケーション:インバータ●リードピッチ:45mm●高さ:120mm●寸法:90 (Dia.) x 120mm●温度特性:PLYP●端子タイプ:スタッド取り付け