Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica サイリスタ SCR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50228807
品番
FS0103MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●定格平均オン電流:0.8A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-92●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:7 A @ 50 Hz, 8 A @ 60 Hz●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:200μA●最大ゲートトリガー電圧:0.8V●最大保持電流:5mA●ピン数:3●長さ:4.8mm●幅:3.86mm●高さ:4.8mm●寸法:4.8 x 3.86 x 4.8mm●オフ状態電圧:600V
RoHS指令(10物質対応)
対応