内容量1袋(100個)
仕様定格平均オン電流:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 最大ゲートトリガー電流:10mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 ピン数:3+Tab 、 最大ゲートトリガー電圧:1.3V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:600V 、 最大保持電流:10mA 、 寸法:6.7 x 3.7 x 1.7mm 、 長さ:6.7mm 、 幅:3.7mm 、 高さ:1.7mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード50229193
品番FT0109MN RB