Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica トライアック 600V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
●定格平均オン電流:1A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-223●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●ピン数:3+Tab●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:10mA●寸法:6.7 x 3.7 x 1.7mm●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.7mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA
注文コード
50229218
品番
FT0109MN RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格平均オン電流:1A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-223●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●ピン数:3+Tab●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:10mA●寸法:6.7 x 3.7 x 1.7mm●長さ:6.7mm●幅:3.7mm●高さ:1.7mm●繰返しピークオフステート電流:0.5mA