内容量1袋(10個)
仕様定格平均オン電流:25A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 最大ゲートトリガー電流:35mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:1.3V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:600V 、 最大保持電流:35mA 、 寸法:10.36 x 4.67 x 15.35mm 、 長さ:10.36mm 、 幅:4.67mm 、 高さ:15.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード50229236
品番FT2514MH TU