Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica トライアック 600V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
●定格平均オン電流:8A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流:50mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:50mA●寸法:6.73 x 6.22 x 2.39mm●長さ:6.73mm●幅:6.22mm●高さ:2.39mm●繰返しピークオフステート電流:1mA
注文コード
50229306
品番
FT0816MD TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格平均オン電流:8A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流:50mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:50mA●寸法:6.73 x 6.22 x 2.39mm●長さ:6.73mm●幅:6.22mm●高さ:2.39mm●繰返しピークオフステート電流:1mA