Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica トライアック 600V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
●定格平均オン電流:8A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:10mA●寸法:6.73 x 6.22 x 2.39mm●長さ:6.73mm●幅:6.22mm●高さ:2.39mm●ピークオンステージ電圧:1.6V
注文コード
50229315
品番
FT0808MD TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格平均オン電流:8A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:10mA●寸法:6.73 x 6.22 x 2.39mm●長さ:6.73mm●幅:6.22mm●高さ:2.39mm●ピークオンステージ電圧:1.6V
RoHS指令(10物質対応)
対応