画像準備中

DCモーター Maxon ブラシレス EC-i

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:20 W●出力スピード:6000 RPM●軸径:6mm●最大出力トルク:32.6 mNm, 105 (Stall) mNm●長さ:41.8mm●幅:30mm●寸法:30 Dia. x 41.8 mm●許容電流値:6.5 A 注文コード50238178 品番619301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,190
販売価格(税別)
52,900
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:20 W●出力スピード:6000 RPM●軸径:6mm●最大出力トルク:32.6 mNm, 105 (Stall) mNm●長さ:41.8mm●幅:30mm●寸法:30 Dia. x 41.8 mm●許容電流値:6.5 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする