ABB Jokab 非常用ボタン Smile 12 RFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50239596 品番2TLA030053R2600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●通常の状態の構成:常時開●カットアウト直径:32.2mm●極/投の設定:1P●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:27 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●寸法:84 x 40 x 52 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする