東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの キッチンライト
LED一体形流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50245396
品番
LEDB87003N-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
キッチンワークで欠かせない手元の明かりをしっかりサポート。
壁や棚下にも取付できるキッチンライト。
仕様
SL端子台付、エンドカバー3、両面化粧タイプ、コンセント付き(容量1000W)
材質
本体:鋼板/ピュアホワイト、端板:プラスチック/ピュアホワイト、セード:プラスチック/乳白
質量(kg)
0.5
タイプ
蛍光ランプ器具20Wクラス
スイッチ
レバースイッチ付(全光→消)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×55×77
光源
LED(昼白色)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
取付面位置
壁面・棚下
電源ユニット
一体型
注意
※器具周囲面から50mm以上離して取付。