電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)835 仕様SL端子台付、エンドカバー2 注文コード50245563 品番LEDB83125
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は光束・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。

質量(kg)1.1 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)835 材質鋼板/ホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)83.5 適合ランプ電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用 タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス、下面開放 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 仕様SL端子台付、エンドカバー2 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×55×110 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
注意
※器具周囲面から50mm以上離して取付。
※ランプは別売りになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50245606
2025-09-24
用途:
貸しアパートのキッチン灯
有限会社パルコムルームダスティング 様 (不動産業)

電灯がLED一体型だと電灯が付かなくなった時大家さん負担で交換するのが面倒なので、電球別売りのものを探していたので買えて良かったです。でも専用の蛍光灯は値段も高めでどこでも買えるものではないのがちょっと面倒だと思います。

2021-12-07
用途:
手洗いの照明
日本推進建設株式会社 様

ランプついているものと思っていました。別ならもっとわかりやすく表記してください。ランプを注文しようとしたら納期来年6月、最悪です。

11人が参考にしています
2021-12-24
用途:
キノコ工場
農・林・水産業

別売りランプがどこにも売っていない
最悪の商品を買ってしまいました
商品レビューを見てから判断すればよかったです

5人が参考にしています
対象商品:
50245536
2018-03-11
用途:
台所に使用
農・林・水産業

LEDランプが付属されていなく、LEDランプの購入方法すら明記されていない。付属品の購入付帯項目も必要である。
最悪の商品である。

21人が参考にしています
2017-11-01
用途:
現場事務作業

商品表記がおかしい。光源別売りなのに何故「色温度」を掲載しているのか?
セットで販売していると勘違いする。
画像には別売りの掲載があるが購入混乱品でしかない。
モノタロウは表記が少しいい加減でわ?画像も全く違う物が多いのにこれに関しては参考ではなく、現物なら怠慢すぎる。都合が悪い時は参考画像では詐欺まがいでしかない。

27人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
こちらの商品情報、画像はメーカーが提供しているデータになります。
ご意見は担当部署、メーカーに申し伝え、
今後の表記について検討させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
50245624
2017-03-12
用途:
流し元灯
不動産業

ランプが別売りで 端子形状が違うため 専用ランプが必要 量販店にもランプはおいてなく取り寄せとなった。普及品のランプなら別売りでもよいと思われるが、専用ランプ別売は良心に欠ける販売方法である。

34人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする