LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

(3件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50245868 品番LEDB88919
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.3 高さ(mm)195×165 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.8 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※電球は別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50245843
2021-08-14
用途:
トイレ照明交換
運輸・通信業

予想より大きくトイレ照明では大きすぎたかも。LED球が一緒に入っていないと思わず割高感は感じた。

対象商品:
50245886
2019-11-27
用途:
UBの照明器具に使用 防水タイプ
一っ心住設メンテナンスサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段が良いですね。設置も簡単でした。 ただ中に電気球(LED用)が入っていないのが残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
50245843
2018-02-22
用途:
取替

電球別売りならもっとわかりやすく大きく表示してほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする