曜日別特売
LEDB88926(K) LED電球(指定ランプ) ポーチ灯 東芝ライテック 50248397

LED電球(指定ランプ) ポーチ灯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)271
質量(kg)2.1
材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
アルミダイカスト/シルバー、ガラス/乳白
アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/乳白
アルミダイカスト/ブラック、板ガラス/フロスト
内容量1台注文コード50248397品番LEDB88926(K)
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。

仕様SL端子台付、ねじ込み、天壁兼用、防雨、調光不可材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白幅(mm)271質量(kg)2.1奥行(mm)174色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)32光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする