LED電球(指定ランプ) ポーチ灯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50248415 品番 LEDB88926(S)
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。

仕様SL端子台付、ねじ込み、天壁兼用、防雨、調光不可 材質アルミダイカスト/シルバー、ガラス/乳白 幅(mm)271 質量(kg)2.1 奥行(mm)174 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)32 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする