東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ポーチライト
LED電球(指定ランプ) ポーチ灯
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50248467
品番
LEDB88929(W)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様
SL端子台付、ねじ込み、天壁兼用、防雨、調光不可
材質
アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/乳白
幅(mm)
180
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
211
奥行(mm)
217
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.5
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80