LED電球(指定ランプ) アクセントライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト/ピュアホワイト、アクリル/透明・フロスト 注文コード50248607 品番LEDB88942(W)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな形状のアクセントライトです。
ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。

仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可 材質アルミダイカスト/ピュアホワイト、アクリル/透明・フロスト 幅(mm)115 質量(kg)1.1 高さ(mm)160 奥行(mm)127 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)48.9 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする