BP-K004 12V JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業) 50249004 BP-K004 12V JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業) 50249004 BP-K004 12V JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業) 50249004 BP-K004 12V JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業) 50249004

JB クール&ヒートクッション

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 電圧(V)DC12 注文コード50249004 品番BP-K004 12V
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は電圧など2種類から選べます 他の種類を見る

夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ
暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!
寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!

用途内装パーツ 材質ポリエステル 寸法(mm)1030×500 ブラック タイプシングル 電圧(V)DC12 消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36 コード長さ(m)約1.5 ヒューズ容量(A)5 表面温度(℃)環境温度+15〜20 消費電力(A)クール時:1、ヒート時:3
注意
※国産車以外には使用できませんので外国車では使用しないでください。

商品説明動画

クール&ヒートクッション 動画
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
フォークリフトへ取付
株式会社中島製作所 様

冬場はシートヒーターをフォークリフトに取り付けていましたが、故障したので更新しました。夏場のファンも付いているタイプは初めてなので、夏場が楽しみです。ヒーターは暖かいです。

1人が参考にしています
2025-12-18
用途:
自動車の運転中
サービス業

夏場の酷暑には非常に良かった。十二分に冷えました。
寒くなりいざ暖の方を使おうとスイッチ入れても無反応。
しかもシガーソケットについているLED赤灯が消える。
試しに冷の方にするとLEDは消えないがファンが回らないトラブル発生。
よって夏場にしか機能しないものだった。半年ほど持つか持たないかの製品。
年中は使えません。

1人が参考にしています
2026-02-11
用途:
長距離ドライブに
製造業

ちゃんと暖かくなり、冷風も出て機能的には商品説明通りなのですが、
座面と背面にある太くて硬い電熱線が身体に当たってとにかく痛いです!
今まで低反発クッションを座面と背面に当ててたからなのでしょうが、
背中は皮が剥けるのではないかと思うくらい痛いです。
仕方なく背面には低反発クッションを入れましたが、何のための電熱線か
わからなくなってしまいました。
座面も1時間くらいするとお尻が痛くなって、休憩しないと耐えられないです。
機能が良さそうだと思って、クッション性まで考えずに購入して大失敗
でした。

2025-02-11
用途:
うんてん

良い  あたたかくてすずしいかぜ さわやか すてき かいてきな

1人が参考にしています
対象商品:
50249004
2024-03-31
用途:
クラシックカーのシートへ
自動車・二輪車・自転車関連業

あまり期待せず買いましたが、意外に風も来ます!ヒーターの方はやんわりですが夏には期待できそうです!

2人が参考にしています
2024-11-04
用途:
通勤及び草刈り作業
インラック株式会社 様 (サービス業)

値段の割にしっかりしたもので関心しております。ありがとう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする