Flowline
Flowlineの 電子部品(オンボード)
Flowlineの 能動部品
Flowlineの ディスクリート
Flowline レベルセンサ 超音波
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:超音波レベルトランスミッタ 、 取り付けタイプ:垂直 、 本体材質:PC 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-35℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大DC電圧:24V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 ガスケット材:FKM 、 シリーズ:EchoSonic
注文コード
50250857
品番
LU28-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:超音波レベルトランスミッタ 、 取り付けタイプ:垂直 、 本体材質:PC 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-35℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 最大DC電圧:24V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 ガスケット材:FKM 、 シリーズ:EchoSonic
RoHS指令(10物質対応)
対応