Flowline
Flowlineの 電子部品(オンボード)
Flowlineの 能動部品
Flowlineの ディスクリート
Flowline レベルセンサ 超音波
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:超音波レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 本体材質:PC 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+71℃ 、 最大AC電圧:250V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:2 A
注文コード
50250866
品番
LU74-5004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:超音波レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 本体材質:PC 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+71℃ 、 最大AC電圧:250V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:2 A
RoHS指令(10物質対応)
対応