Flowline
Flowlineの 電子部品(オンボード)
Flowlineの 能動部品
Flowlineの ディスクリート
Flowline レベルトランスミッタ USB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
検出タイプ:反射型の超音波 / 多機能液面トランスミッタ 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:2線式, 4 → 20 mA 、 本体材質:ポリプロピレン 、 ケーブル長:1.2m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:28V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 インターフェイス:USB
注文コード
50250997
品番
UG03-0001-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出タイプ:反射型の超音波 / 多機能液面トランスミッタ 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:2線式, 4 → 20 mA 、 本体材質:ポリプロピレン 、 ケーブル長:1.2m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:28V 、 電流 Max:20 mA 、 最大圧力:2バール 、 インターフェイス:USB