BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INCの 電源(制御機器)
BEL POWER SOLUTIONS INCの 変圧・変換
BEL POWER SOLUTIONS INCの スイッチング電源関連商品
BEL POWER SOLUTIONS INC スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力電圧:7 → 40V dc 、 出力電圧:5.1V dc 、 出力数:1 、 出力電流:8A 、 定格電力:40.8W 、 取付タイプ:スクリューマウント 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+50℃ 、 奥行き:32.2mm
注文コード
50252004
品番
PSB5A8-2IRG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:7 → 40V dc 、 出力電圧:5.1V dc 、 出力数:1 、 出力電流:8A 、 定格電力:40.8W 、 取付タイプ:スクリューマウント 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+50℃ 、 奥行き:32.2mm