BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INCの 電源(制御機器)
BEL POWER SOLUTIONS INCの 変圧・変換
BEL POWER SOLUTIONS INCの スイッチング電源関連商品
BEL POWER SOLUTIONS INC スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力電圧:29 → 60V dc 、 出力電圧:24V dc 、 出力数:1 、 出力電流:2.5A 、 定格電力:60W 、 取付タイプ:スクリューマウント 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+50℃ 、 奥行き:25.2mm
注文コード
50252029
品番
PSA242.5-2IRY-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:29 → 60V dc 、 出力電圧:24V dc 、 出力数:1 、 出力電流:2.5A 、 定格電力:60W 、 取付タイプ:スクリューマウント 、 最低温度:-10℃ 、 最高温度:+50℃ 、 奥行き:25.2mm