エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの Z式ファイル/レバーファイル
A4 パームファイル(藍)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50253035
品番
EA762CF-43B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ネイビー
タイプ
タテ型
収納枚数
100枚(10mm厚)
エスコ品番
EA762CF-43B
寸法(mm)
244×18×307
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112269