エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの パイプ式ファイル
[EA762CJ-71,-72用] 補充用ポケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50253437
品番
EA762CJ-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
穴数
30
タイプ
タテ型
収納枚数
90枚/ページ
仕様
縦入れ用
適合
EA762CJ-71、-72用
エスコ品番
EA762CJ-76