エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの リングファイル
A4 リングファイル(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50253552
品番
EA762CM-22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
色
ブルー
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
180枚
仕様
2穴リングとじ具
エスコ品番
EA762CM-22B
寸法(mm)
238×35×307