264x411x77mm ロータリーカッター(A4/12枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50254234 品番EA762EB-19A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,964
販売価格(税別)
7,240

持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)

細断枚数PPC用紙約12枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで) 付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1 仕様回転刃スライド方式、A4サイズ 適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで エスコ品番EA762EB-19A 材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS 質量(kg)1.5 ブラック 本体寸法(mm)264×411×77 裁断幅(mm)310 不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可 細断方法ロータリー式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする