エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの カッターマット
170x450mm カッティングマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50255162
品番
EA762EC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。
表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズ
A3ハーフ
仕様
ライン1cm刻み(両面)
エスコ品番
EA762EC-50
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
450×170
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
チラシ(0.67MB)