エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの カッターマット
320x450mm カッティングマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50255205
品番
EA762EC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。
表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズ
A3
仕様
ライン1cm刻み(両面)
エスコ品番
EA762EC-52
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
450×320
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
チラシ(0.67MB)