エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの カッターマット
450x620mm カッティングマット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50255223
品番
EA762EC-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。
表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズ
A2
仕様
ライン1cm刻み(両面)
エスコ品番
EA762EC-53
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
620×450
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
チラシ(0.67MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300