ATP
ATPの 記録メディア・メモリー
ATPの SDカード
ATPの SD
ATP SDカード クラス:Class 10 UHS-1 SLC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●カードフォーマット:SDHC●スピードクラス:Class 10, UHS-1●Nandタイプ:SLC
注文コード
50256335
品番
AF8GSDI-WADXM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●カードフォーマット:SDHC●スピードクラス:Class 10, UHS-1●Nandタイプ:SLC
容量(GB)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応