COMAIR ROTRON
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Muffinシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:6.5W●奥行:32mm●風量:173m3/h●騒音レベル:47.8dB●ファン回転速度:3700rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Muffin
注文コード
50256658
品番
MC24S3H 19032400A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:6.5W●奥行:32mm●風量:173m3/h●騒音レベル:47.8dB●ファン回転速度:3700rpm●ベアリングタイプ:ボール●シリーズ:Muffin