エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
200mm マグネットバー(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257104
品番
EA762FF-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
メモや伝票などの貼り付けに。
色
白
寸法(mm)
200×15×7
エスコ品番
EA762FF-205
材質
(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット
長さ(mm)
200
吸着力
380gf
本体質量(g)
39