エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
300mm マグネットバー(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257165
品番
EA762FF-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
メモや伝票などの貼り付けに。
色
青
寸法(mm)
300×15×7
エスコ品番
EA762FF-303
材質
(本体)再生50%ABS樹脂、(裏面)マグネット
長さ(mm)
300
吸着力
450gf
本体質量(g)
59