エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
28x28x59mm フック(マグネット付/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257594
品番
EA762FG-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
マグネットタイプで、スチール壁、スチール家具などの金属面に取付できます。
色
アイボリー
耐荷重(kg)
1
エスコ品番
EA762FG-123
材質
(本体)ABS樹脂+ステンレス、(取付ベース)ポリカーボネート
寸法(mm)
(全体)28×28×59、(プレート部)28×30
質量(g)
24