エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
42x36mm マグネットクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50258093
品番
EA762FG-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA762FG-182
材質
スチール+強力ラバーマグネット
寸法(mm)
42×36
質量(g)
76
口幅(mm)
36