ARX
ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:10.2W●電流 Max:850mA●風量:223m3/h●騒音レベル:52.2dB●ファン回転速度:900 → 4000rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna A●センサー出力タイプ:PWM
注文コード
50260919
品番
FD1212-AP281E2AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:10.2W●電流 Max:850mA●風量:223m3/h●騒音レベル:52.2dB●ファン回転速度:900 → 4000rpm●ベアリングタイプ:CeraDyna A●センサー出力タイプ:PWM
RoHS指令(10物質対応)
対応