Dynex
Dynexの 電子部品(オンボード)
Dynexの 能動部品
Dynexの ディスクリート
Dynex サイリスタ SCR 1400V 3-Pin タイプG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7個)
仕様
●定格平均オン電流:1010A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:タイプG●繰返しピーク逆方向電圧:1400V●サージ電流レーティング:15000A●実装タイプ:スタッド●最大ゲートトリガー電流:300mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●高さ:26.5mm●寸法:58 (Dia.) x 26.5mm●繰返しピークオフステート電流:60mA
注文コード
50261795
品番
DCR1010G14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥177,386
販売価格(税別)
¥
161,260
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格平均オン電流:1010A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:タイプG●繰返しピーク逆方向電圧:1400V●サージ電流レーティング:15000A●実装タイプ:スタッド●最大ゲートトリガー電流:300mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●高さ:26.5mm●寸法:58 (Dia.) x 26.5mm●繰返しピークオフステート電流:60mA
RoHS指令(10物質対応)
対応