Dynex サイリスタ SCR 1400V 3-Pin タイプG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格平均オン電流:780A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:タイプG●繰返しピーク逆方向電圧:1400V●サージ電流レーティング:9100A●実装タイプ:スタッド●最大ゲートトリガー電流:300mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●高さ:14.5mm●寸法:42 (Dia.) x 14.5mm●繰返しピークオフステート電流:30mA 注文コード50261804 品番DCR780E14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格平均オン電流:780A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:タイプG●繰返しピーク逆方向電圧:1400V●サージ電流レーティング:9100A●実装タイプ:スタッド●最大ゲートトリガー電流:300mA●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大保持電流:200mA●ピン数:3●高さ:14.5mm●寸法:42 (Dia.) x 14.5mm●繰返しピークオフステート電流:30mA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする