KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 腰袋
工具ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50263659
品番
GESTN230B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
1680デニールナイロン
形状
3段丁番付
幅(mm)
90
色
ブルー
高さ(mm)
360
奥行(mm)
60