KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 腰袋
ウエストバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50263695
品番
GESTN1609B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
1680デニールナイロン
形状
斜めカット2段
幅(mm)
330
色
ブルー
高さ(mm)
350
奥行(mm)
120